Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Vehicle battery charger WBC 6/12 V – 6 A
The smart charger for 6 V and 12 V starter batteries (wet, AGM/EFB, lithium). Ideal for maintenance and supply charging of batteries with a capacity between 5 and 130 Ah. Charging current 6 A. Suitable for motorcycles and cars.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!