1/4 inç manyetik bits tutucu
1/4 inç manyetik bits tutucu - 1
1/4 inç manyetik bits tutucu - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

1/4 inç manyetik bits tutucu

Hızlı değiştirilebilen mandrenli ve kılavuz manşonlu inovatif manyetik bits tutucu

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Uçlar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir


  • Manşon etkinleştirilmezse uç, montaj parçasına itilir

  • Bits uç, sarsıntısız ve güvenli bir şekilde oturması için otomatik olarak kilitlenir

  • Yay mekanizmalı hızlı değiştirilebilen mandren sayesinde kolay kilit açma


Mükemmel tutuş ve rahat çalışma


  • Mükemmel tutuş için tırtıklı, hızlı değiştirilebilen mandren ve rahat çalışma için siyah alüminyum kılavuz manşonu

  • Manşon, uç ile birlikte dönmez


Çok ince tasarım


  • Çok ince bits tutucu, maks. çap. 11,5 mm

  • Dar alanlar için uygun


DIN 3126'ya uygun altıgen uçlar için

Not
Kılavuz