Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina
Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina - 1
Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Vulkanize fiber diskler, Topsize zirkonya alumina

Yırtılmaya dayanıklı, sert elastik disk zımpara

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut
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
Çapraz yarıklı 22 mm delik



Vulkanize fiberden üretilmiş taşıyıcı malzeme


  • Kum boyutu 16-50: 0,8 mm

  • Kum 60-120: 0,6 mm


Elektrostatik yayma


Tutarlı çıkarma oranları



Topsize kaplama (= çok bağlamalı ve taşlama dolgu macunlarının soğutulmasıyla özel zirkonya alumina) ve oldukça elastik tam sentetik reçine bağlayıcı


  • Sert taşlama performansı

  • Soğuk taşlama: İş parçasında kararma olmaz

  • Uzun kullanma süresi

  • Düşük gürültü seviyeleri

  • Taşlama kumunun etkin biçimde kendi kendine keskinleşme etkisi
Not

Genel çalışma ve güvenlik talimatları


  • Yalnızca onaylı, hasar görmemiş zımpara tabanları olan fiber diskleri kullanın

  • Fiber diskin çapı, zımpara tabanının çapından 15 mm'den fazla daha büyük olmamalıdır

  • Daldırmalı-kesmeli taşlamaya izin verilmez

  • Her zaman uygun koruyucu gözlük, eldiven, kulak koruması vb. gibi koruyucu ekipman kullanın.

  • Doğrudan güneş ışığı almayan ve ısı kaynaklarına uzak bir yerde saklayın. Nemli ortamlarda veya zemin üzerinde saklamayın

  • 18-22°C'de ve %45-60 bağıl hava nemi bulunan ortamda, orijinal ambalajında saklayın