Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
WIG kaynak sistemi 180 AC/DC
Kullanımı kolay WIG tam profesyonel sistem. Gerek şantiyede gerekse atölyede, sistemin tam uygunluğunun keyfini çıkarırsınız.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Temas ve yüksek frekans ateşleme
Temassız HF ateşleme, basma düğmesi ile mümkündür, konvansiyonel kontak ateşlemesine dönüştürülebilir
Çok amaçlı
AC/DC ile alüminyum kaynak da mümkün, elektrot kaynağına dönüştürülebilir
Optimal oksidasyon koruması
Otomatik gaz yönetimi sayesinde tungsten elektrot ve ek yeri oksidasyona karşı optimal olarak korunur.
Enerji tasarruflu
Fan beklemede fonksiyonu, modern performans elektroniği
İş hafızası
Elektrot ve TIG başına iki kaynak işi depolanabilir.
Toz ve neme karşı koruma
PCB için özel kaplama
Hafif ve kompakt
180 A (%35 ED) ile 13,3 kg
Montaj uygulaması için optimal
IP23 ve S işareti
Dayanıklı
60 cm düşme güvenliği (standartlara göre en az 25 cm)
Baskı: CE, S
TIG kaynak
Uygun gaz %100 argon
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!