Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Taban levhası halkası WN 988 A2 paslanmaz çelik, düz
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Paslanmaz çelik taban levhası halkaları DIN 988'in bir parçası olmadığından, piyasada DIN 988'e göre disk kalınlığı toleranslarını karşılayacak hiçbir astar malzemesi yoktur. Disk kalınlığı toleransları, sürekli soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik için DIN EN ISO 9445-1'e uygundur. Böylece, disklerde de pozitif kalınlık toleransı olabilir.
Diğer tüm boyutlar ve toleranslar DIN 988'e uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!