Sunta cıvatası Wüpofast ® 2.0
Sunta cıvatası Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Sunta cıvatası Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Sunta cıvatası Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Sunta cıvatası Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Sunta cıvatası Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Sunta cıvatası Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Sunta cıvatası Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Sunta cıvatası Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sunta cıvatası Wüpofast ® 2.0

Galvanize çelik, tam diş, düz havşa başlı, PZ kafa tipi

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Yerine oturan vida



Düz havşa başlı


  • Ahşap ve donanımda kullanıma uygun

  • Kaplamaya zarar vermeden donanıma vidalanır


Rayba (ölçüler: 5 x 70 mm)


  • Vidalama sırasında sürtünmeyi %40 azaltır

  • Elektrikli aletler üzerinde daha az gerilim (daha uzun kullanım ömrü)


İnce adımlı/iri hatveli diş


  • Suntada daha iyi kavrama için küçük vidalarda ince vida dişi

  • Daha hızlı vidalama için iri hatveli diş


Dişle birleştirilmiş rayba


  • Sürtünmede azalma olması sayesinde vidalama sırasında daha az uygulama yapılır

  • Çatlamayı azaltır


İğne uç


  • Kaymadan mükemmel temas sağlar

  • Diş, ucun sonuna kadar ulaşır

  • Yüzeye zarar vermez


PZD kafa tipi


  • Piyasadaki en popüler bağlantı elemanı

  • İyi yerleştirme/ortalama

  • İyi tutunma özelliği

  • İyileştirilmiş tahrik hassasiyeti