Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Buhar önleyici WÜTOP® DB 2
İç mekan yenileme çalışmaları ve tavan arası düzenlemeleri için buhar geçirgen, nem düzenleyici, hava sızdırmaz ve kurulumu son derece kolay buhar önleyici. Buhar geçirgen alt membranlar ve çatı koruma filmleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Kumaş dokusu sayesinde dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençli
- Gereksiz hava akışının neden olduğu ısı kaybını engeller
- Dahili ısı yalıtımına nem nüfuziyetini engeller ve böylece yalıtım etkisinin bozulmasını önler
- Her iki tarafındaki yapışkan şeritler sayesinde kalıcı olarak hava geçirmez DB2 2SK
- Wütop DB 2, Wütop serisinin buhar geçirgen özellikteki çatı koruma filmiyle birlikte, yalıtım ve çerçeve yapısı için yıl boyu nefes alabilirlik sağlar ve sağlıklı bir iç mekan iklimi sunar
DIN EN 13984
Çatı kirişi arası yalıtımı için kurulum talimatları
- WÜTOP DB 2'yi bir zımba (zımba tabancası veya el zımbası) kullanarak ısı yalıtımının sıcak tarafına takın ve çıtalarla sabitleyin
- Düz kısmı her zaman montaj ustasına dönük olmalıdır
- Dikey kaplamalar her zaman bir kiriş üzerinde yer almalıdır
- Yeterli kaplama sağlayın: Yatay kaplama: en az 10 cm (kaplama şeridi), dikey kaplama: yakl. 20 cm
- Tüm kaplamalar ve tutturulmuş noktalarda, uygun yapışkan bant (Eurasol) kullanılarak hava sızdırmazlığı sağlanmalıdır
- Duvarcılık için hava sızdırmaz bağlantı sağlamak amacıyla membran, Wütop film yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılır ve gerekirse bir sıkıştırma çıtası ile sabitlenir
- Kurulum sırasında membrana zarar vermemeye dikkat edin
- İç koruma (alçı levha, ahşap panel vb.) takılmadan önce, buhar önleyicinin doğru şekilde takılıp takılmadığını tekrar kontrol edin ve gerekirse düzeltin
Çatı kirişi üzeri yalıtımı için kurulum talimatları
- Wütop DB 2, kiriş üzeri yalıtım için buhar önleyici olarak kullanım açısından idealdir
- Kurulum: Çatı kirişi arası yalıtımla aynı prosedür
- Lütfen dikkat: Hava şartlarına maruziyet maks. 6 hafta
Eski binaların yenilenmesi için kurulum talimatları
- Buhar önleyicinin hasar görmesini engellemek amacıyla iç korumadan çatı kirişi alanına çıkıntı yapan keskin cisimler (ör. çiviler) giderilmelidir
- Wütop DB 2, keçe odanın iç kısmına bakacak şekilde çatı kirişlerinin üzerine döşenir. Düzgün taraf dışarı bakacak şekilde takın
- Tüm kaplamalar ve nüfuziyetler için uygun yapışkan bant (Eurasol) kullanılarak hava sızdırmazlığı sağlanmalıdır
- Öneri: Sıkıştırma çıtaları kullanarak Wütop DB 2'yi çatı kirişlerine sabitleyin
- Wütop film yapıştırıcı kullanarak ek yerlerini saçak (saçak kirişleri/duvarcılık) üzerinde yapıştırın. Sıkıştırma çıtaları ile ek mekanik sabitleme önerilir
- Buhar önleyici Wütop DB 2, nem oranının sürekli olarak %60'ın üzerinde olduğu odalarda yenileme çalışmaları için kullanılamaz
- DIN 4108 Bölüm 3 uyarınca, standart inşaat yöntemleri kullanılarak inşa edilmeyen yapılar hesaplama (yoğuşma hesaplaması) ile doğrulanmalıdır. Dolayısıyla, Wütop DB 2'nin yenileme çalışması için kullanımı, Würth Uygulama Desteği ile önceden kararlaştırılmalıdır (Telefon: +49 (0)7940 15-2552)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!