Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sırt ve mahya kiremidi WÜTOP® Uni-Roll
Hemen hemen tüm geleneksel beton kiremitler ve kil kiremitler için üniversal sırt ve mahya kiremidi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Yanlar boyunca alüminyum sızdırmazlık şeritleri ile UV stabilize ve çürümez PVC
- Yuvarlatılmış kenarlar el yaralanmalarını önler
- Son derece esnek ve kurulumu kolay
- Mükemmel yapıştırıcı mukavemeti olan bütil kauçuk
- DIN 4108'e uygun havalandırma kesiti: Yaklaşık 160 cm2, yaklaşık 16 m kiriş uzunluğu için yeterlidir.
Kalın silikon kaplamalı kiremitler üzerinde kendi yapışma testlerinizi yapın
- Zemin; temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- WÜTOP Uni Roll, sırt ve mahya çıtasının üzerine merkezi olarak takılır veya çivilenir
- Koruyucu filmi yapışkan şeritten çıkarın, aynı anda her iki taraftaki yapıştırıcıyı tavan kaplamasının üst sırasına sıkıca bastırın ve oluğa doğru düzleştirin
- WÜTOP Uni Roll, standart makas kullanılarak kesilebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!