Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yakıt bidonu, çelik, 20 litre
Benzin ve dizel taşımak için yakıt bidonları
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Araçlara ve yakıtla çalışan makinelere yakıt ikmali yapmak için
- TUV tip testi yapılmış etiket, güvenlik ve düzenli üretim izleme
- DIN 7274 ile uyumlu 0,9 mm duvar kalınlığı
- Son derece dayanıklı dış toz kaplama
- Yakıta dayanıklı iç kaplama, uzun süreli korozyon koruması sağlar
- Geniş havalandırma kanalı (ağız olmadan 25 saniyeden kısa sürede boşaltır)
- Tutma kollarındaki kaynaklı bantlı dikişler yüksek düzeyde denge sağlar
- Hızlı kapama - kilit pimli, teneke kutu açısına bakılmaksızın tamamen sızdırmaz
Dikkat: Her ikmalden sonra veya taşımadan önce kapakta sızıntı olup olmadığını kontrol edin! Lütfen yakıt bidonunun taşınması için belirtilen etiketlere uyun. Bkz. notlar. Bidon kapağındaki conta aşınır bir parçadır ve zaman zaman değiştirilmelidir. Contalar PU 5'te ürün no. 0891420744 ile bulunabilir. Yakıt içeren bidonları taşırken, gerektiğinde GHS ve ADR yönetmeliklerinin hükümlerine uyun ve yasal olarak gerekli olan etiketlemeyi bidona yapıştırın. Yapışkanlı güvenlik etiketlerimiz bunun için kullanılabilir; bkz. ürün no. 0891420740. Dikkat: Ağız ve sabitleme klipsi teslimat kapsamı dahilinde değildir. Lütfen ağzı ayrı olarak sipariş edin. Her ağızla birlikte bir sabitleme klipsi bulunur.
*Tasarım, aşağıdaki uluslararası düzenlemelerin sertifikanın verildiği dönemde geçerli olan versiyonlarındaki tehlikeli malların taşınmasına yönelik ambalajlama testinin gerekliliklerini karşılar:
- Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)
- Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına ilişkin Yönetmelik (RID)
- Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kodu)
- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN TEHLİKELİ MALLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN TAVSİYELERİ
- ICAO Teknik Talimatları, ayrıca IATA Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği'nde belirtilmiştir
İnşaat makineleri, küçük araçlar vb. için yakıt ve yağ gibi belirli tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasına yönelik BM onaylı yakıt bidonu
Yakıt yabancı cisimler ve kir içerebilir. Bu maddelerin depoya girmesini önlemek için yakıt ikmali yaparken mutlaka bir yakıt filtresi kullanın. Aksesuar olarak yalnızca Würth esnek yakıt dökme ağzını kullanmanızı öneririz. Bu Würth yakıt dökme ağızları dahili bir süzgeç ile donatılmıştır ve kritik yabancı nesneleri ve kirleticileri güvenilir bir şekilde yakalar. Benzin için ağızlar ürün no. 0891420741 üzerinden, dizel için ağızlar ürün no. 0891420742 üzerinden bulunabilir. Ağız, taşıma için bidona kolayca takılabilir. Ağızla birlikte verilen sabitleme klipsi için bidonda özel delikler vardır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!