Yan keski DIN ISO 5749
Yan keski DIN ISO 5749 - 1
Yan keski DIN ISO 5749 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yan keski DIN ISO 5749

Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
  • Özel frezelenmiş hassas kesme kenarı sayesinde mukavemet koruyucu, temiz kesme işlemi

  • Üstün kalite alet çeliği uzun kullanma süresi ve hassas bıçaklar sağlar

  • Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekli

  • Rahat çalışma ve optimum güç aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz, 2 komponentli, konforlu tutma sapı

  • İndüksiyonla sertleştirilmiş hassas bıçaklar

  • Yüzey tamamen işlenmiş ve krom kaplamalıdır

  • Bindirmeli mafsal