Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yangın geciktirici çimento MG III
DIN 1053-1 uyarınca harç grubu III içindeki ve DIN 4102-4 uyarınca inşaat malzemesi A1 olarak sınıflandırılan harç
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yangına ve yanma gazlarına karşı sızdırmaz
Sıcaklık düşürücü
Odaları böler
Püskürtmeli ve söndürücü su jetlerine karşı dirençli
Mekanik olarak dayanıklı
Aşağıdaki amaçlara uygun
- Pompalama
- Presleme
- Manuel kurulum için
Kullanıma hazır karışım
Yüksekteki kurulumlarda bile dayanıklı
<1000°C için DIN 4102 uyarınca duvar ve tavan kanallarının yalıtımı için her zaman mineral yün A1 veya A2'yi kullanın.
![]() |
B1, F, F2, F3, G1, G2, H, H1, H2, H3 ve I sistemlerinde kullanım için
- Uzatma kablosu B1
- Boru bölmesi M, F
- Boru bölmesi M hafif, F2
- Boru bölmesi I plus/l iso, F3
- Boru bölmesi, ısıyla şişen, G1
- Boru bölmesi dB, G2
- Boru bölmesi Z, H
- Boru bölmesi KL, H1
- Boru bölmesi, ısıyla şişen mat plus, H2
- Boru bölmesi ısıyla şişen şerit plus, H3
- Bağlantı sistemi K, I
Duvar ve tavan kanallarını izoleli ve izolesiz yanıcı olmayan borular için sızdırmaz kılar.
Boru çapı veya bölme boyutlarıyla ilgili bir limit olmadığından dolayı birden fazla kanalı olan bölmeleri sızdırmaz yapmak için kullanılabilir
<32 mm çapı olan izoleli ve izolesiz, yanıcı olmayan plastik borular için daha fazla önlem olmadan duvar ve tavan kanallarını sızdırmaz yapar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!