Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yapışkan temizleyici sprey
Eritme yapıştırıcı mumu boya yüzeyinden kolayca çıkarır
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kauçuk ve plastikleri malzeme uyumluluğu açısından kontrol edin.
Araçlar, karavanlar, kamp karavanlarındaki iç ve dış mekan kullanımlarında, teknik ekipmanlarda ve hobi eşyalarında yapıştırıcı mum kalıntılarını çözmek için özel bir üründür.
Belirli bir alandaki ısıyla eriyen yapıştırıcıyı hafifçe kaldırmak için plastik bir takoz kullanın. Yapıştırıcı çıkarıcıyı özellikle sertleştirilmiş, ısıyla eriyen yapıştırıcının boşluğuna püskürtün ve kısa bir süre etki göstermesini bekleyin. Yapıştırıcı temizleyici spreyi boşlukların içine doğru yayılır ve yapıştırıcı kalıntısını yüzeyden çözer. Yapıştırıcı kalıntısını yüzeyden tek parça halinde saniyeler içinde çıkarır. Bu nedenle saç kurutma makinesi, spatula ve temizleyici içeren zaman kaybettirici çıkarma işlemine gerek kalmaz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!