Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yüksek güçlü LED cep feneri WTX3
2 ışık fonksiyonu - Güç (140 lümen) ve Düşük Güç (60 lümen). Ultra kompakt ancak son derece parlak
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Optimum ışık verimliliği için reflektör lens teknolojisi
- Sert altın kaplama kontaklar, korozyona karşı optimum koruma sağlar
- Tek tip kısa menzilli ışın (odaklanmamış) ve konsantre uzun menzilli ışın (odaklanmış) arasında geçiş yapmak için kaydırma odaklama mekanizması
- Entegre tekerlek koruması
- Kaymaz yüzey
- Tapa anahtarı
Aküler, teslimat kapsamında değildir. NiMH aküler için uygun değildir
DIN EN 13018'e uygun yerel görsel kontroller için uygundur
30 mm'lik Euroslot yan bağlantılı kasklar için uygun kask braketi
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!