Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yüzey sızdırmazlık maddesi Yeşil
Flanşların ve azami 0,3 mm'ye kadar olan aralıkların ve yüzeylerin sızdırmaz hale getirilmesi için kullanılır. Katı contaların yerine kullanılabilir.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düşük mukavemetli
Kolayca çıkarılabilir
%100 sızdırmazlık
Boşluklar tam olarak doldurulur, böylece bağ oluşumu, sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve pasa karşı koruma sağlar.
Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı
Akordiyon şişe sayesinde artık ürünü boşaltmak kolaydır
Silikon ve çözücü içermez
NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151996
Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler.
Otomotiv ve ticari araç endüstrisi, metal ve takım imalatı, gemi yapımı, makine ve motor yapımı, elektrik ve elektronik malzemeleri yapımı. Özellikle karmaşık döküm kısımları, dar aralıklar ve düz yüzeyler gibi iyi yayılma gerektiren kullanımlar için uygundur.
Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. En iyi yapıştırıcı sonuçları ilk olarak metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile elde edilir. Havalandırma süresine uyun! Ürünü sürekli bir şerit veya şablon baskı yoluyla düz bir şekilde flanşa elle uygulayın. Birleştirdikten sonra flanş, birikmemesi ve boşluklara neden olmaması için olabildiğince sıkı kapatılmalıdır. Montaj sonrasında yapıştırıcı, viskoplastik haline gelene kadar sertleşir. Yüzeyin temizliği ile tutunma mukavemeti orantılıdır. Yeşil sızdırmazlık maddesi anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının, atmosferik oksijen ile hiç temas etmediği koşullarda sertleşir. Aynı zamanda sertleşme hızı, hala metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenir. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!