Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Zemin koruma paneli
Petek yapısı olağanüstü sağlamlık, basınç mukavemeti ve dayanıklılık sağlar
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Büyük maliyet tasarrufu
Plakalar kirlenme ve yüke bağlı olarak birkaç kez kullanılabilir
Kurulumu hızlı ve basit
- Würth logoları şeklinde kurulum yardımı
- Not "Logo kurulumcuya doğru yukarı bakacak şekilde"
- Plaka başına yaklaşık 1000 g ağırlık
Kolay bakım
Pürüzsüz yüzey sayesinde kullanım sonrası kolay temizlenir
Geri dönüştürülebilir
Kullanımdan sonra çift sistem kullanarak atılması kolay
Katlanabilir ve kesilebilir
Köşelere ve kenarlara kolay ve hızlı ayarlama
UV, kimyasallar, asitler ve alkali solüsyonlara karşı dayanıklı
Nemli veya yeni döşenmiş zeminlerde dikkatli olun. Zemin koruma panelleri nem geçirmez. Sonuç olarak, su buharı kaçamaz ve zemin hasar görebilir.
Panel başına 300 kg'ın üzerindeki gerilim değerleri için ön testler yapılmalı ve gerektiğinde Würth'ten bilgi alınmalıdır.
Yenileme ve inşaat işleri için son derece dengeli siyah zemin koruma paneli. Her zemini her türlü hasara karşı güvenilir bir şekilde korur.
Paneli döşerken her zaman duvardan başlayın. Würth yazısı olmayan kenarı duvara doğru yerleştirin ve ardından odanın ortasına doğru ilerleyin. Würth logosu yükleyiciye dönük olmalıdır. Panelleri yerleştirdikten sonra, bağlantıları sızdırmaz hale getirmek ve panellerin maksimum yük taşıma kapasitesini sağlamak için çıkarılabilir şeffaf zemin koruma paneli yapışkan bandını kullanın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!