tasarım Mobilya kulpu, geniş yaylı,MG -ZD 4

tasarım Mobilya kulpu, geniş yaylı,MG -ZD 4

Ürün no. 0685002090

EAN 4046777990553

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
tasarım Mobilya kulpu, geniş yaylı,MG -ZD 4

Ürün no. 0685002090
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
Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Oksitlenmiş

Yüzey yapısı

Kalın

Parlaklık seviyesi

Mat

Uzunluk (L)

240 mm

Genişlik (B)

30 mm

Yükseklik (H)

30 mm

Kalınlık (D)

5 mm

Eksenler arasındaki ölçü (A)

160 mm

Diş tipi

Metrik diş

Diş çapı

4 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

6 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler