Würth FLK Pro 310
2K-PUR Flüssigkunststoff
FLUESSKST-(PRO 310)-2K-12,5KG
Art.-Nr. 0838892569
EAN 4061975090232
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Vorteile
- Ausbildung einer naht- und fugenlosen, elastischen Membran
- Hohe thermische Beständigkeit ohne Erweichen und Frostbeständigkeit zwischen -30°C bis +90°C
- Lange Verarbeitungszeit, ideal für händische Verarbeitung
- Normal Begehbar
- Vollflächige Haftung auf der Oberfläche
- Beständig gegen Hydrolyse, Frost und UV-Strahlen
Verbrauch
2,4 – 4,1 kg/m² in einer oder zwei Lagen Die Mengenangabe basiert auf der praktischen Anwendung durch aufrollen mit einer Walze auf glatter Oberfl äche unter optimalen Bedingungen. Faktoren wie Oberfl ächenporosität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Applikationsverfahren, Verarbeitung und Gewebeeinlage können die Verbrauchsmengen erhöhen oder senken.
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Oberflächenvorbereitung:
Eine sorgfältige Vorbereitung der Oberfläche ist für ein optimales Finish und eine lange Lebensdauer unerlässlich.
Die Oberfläche muss trocken, fettfrei und frei von Schmutz und Staub sein. Alle losen Teile müssen sorgfältig entfernt werden. Die Untergrundfeuchtigkeit
soll max. 5% betragen.
Die Druckfestigkeit des Untergrundes sollte mindestens 25 MPa, die Haftung mindestens 1,5 MPa betragen. Neue Betonkonstruktionen müssen mindestens 28 Tage trocknen. Alte, lockere Beschichtungen, Schmutz, Fette, Öle, organische Substanzen und Staub müssen mit einer Schleifmaschine entfernt werden. Mögliche Oberflächenunebenheiten glätten, lose Teile und Schleifstaub gründlich entfernen.
Vorsicht: Oberfläche nicht mit Wasser abwaschen!
Grundierung
Grundieren mit Würth Primer S für saugende Untergründe (Beton, Zement, Holz) oder Würth Primer NS
für nichtsaugende Untergründe (Bitumenfolien, Metall, Keramikfliesen).
Die Grundierung wie in den Datenblättern angegeben ablüften und trocknen lassen.
Mischung
Würth FLK PRO 310 Komponente A vor Gebrauch gründlich aufrühren. Würth FLK PRO 310 Komponente B im korrekten Mischverhältnis von 4 Teilen A zu 1 Teil B dazugeben. Beide Komponenten sollen mit einem langsam laufenden Rührwerk 3-5 Minuten gut homogenisiert werden.
Flächenabdichtung vollarmiert Auf den vorbereiteten Untergrund wird die Mischung Würth FLK PRO 310 vorgelegt und mit einer Rolle oder einem Pinsel deckend verteilt. Anschließend wird das Vlies in den noch flüssigen Kunststoff Würth FLK PRO 310 mit einer sauberen Rolle blasenfrei eingearbeitet. Die Vliesränder müssen mindestens 5 cm überlappen. Nach 12-18 Std wird eine zweite Schicht Würth FLK PRO 310 aufgetragen.
Verarbeitungstemperatur von 5°C bis 35°C. Niedrige Temperaturen können die Aushärtung verzögern.
Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Oberfl äche optisch beeinflussen.
Chemische Basis | 2-Komponenten-Polyurethan |
Farbe | Braun, transparent |
Dichte | 1,23 g/cm³ |
Begehbarkeit nach max. | 24 h |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 90 °C |
Lösemittelfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |
Rissüberbrückung | 2 mm |
Inhaltsgewicht | 12,5 kg |
Inhaltsgewicht Komponente A | 10 kg |
Inhaltsgewicht Komponente B | 2,5 kg |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 10°C bis 30°C |