Würth FLK Pro 250
FLUESSKST-(PRO 250-F)-25KG
Art.-Nr. 0838892570
EAN 4061975710468
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Vorteile
- Einfache Verarbeitung, weil gebrauchsfertig, mit Rolle, Bürste oder Sprühverfahren
- Semi-thixotrop, ideal für Oberflächen mit hoher Neigung
- Ausbildung einer naht- und fugenlosen,hochelastischen Membran
- Vollflächige Haftung auf der Oberfläche
- Beständig gegen Hydrolyse, Frost und UV-Strahlen
- Hohe thermische Beständigkeit ohne Erweichen und Frostbeständigkeit zwischen -40°C bis +90°C
- Rissüberbrückend bis 2 mm, sogar bei -10°C
- Atmungsaktiv (Wasserdampfdurchlässig)
- Durchwurzelungsfest
- Normal begehbar
- Zertifiziert nach ETAG 005 (ETA-18/0835)
- Entspricht der Ö-Norm B 3691 (mit Armierung)
- Entspricht der Ö-Norm B 3692
- Beständig gegen Reinigungsmittel, Haushaltschemikalien, Öle und Meerwasser
- Einfach zu reparieren nach mechanischer Beschädigung
- Auch als zweite Dichtebene im Fensterbau unter der Fensterbank geeignet
Verbrauch
2,4 – 4,1 kg/m² je nach Anwendung.
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Datenblätter(X)
Würth FLK PRO 250 ist vielseitig verwendbar.
- Abdichtung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen
- Abdichtung von Hochzügen und Anschlüssen
- Abdichtung von Bitumenbahnen, EPDMund PVC-Dachbahnen
- Schutzschicht für PUR-Spritzschaum
- Abdichtung von Betonfertigteilen
- Abdichtung von begrünten Dächern
Chemische Basis | 1-Komponenten-Polyurethan |
Farbe | Hellgrau |
Dichte | 1,4 g/ml |
Begehbarkeit nach max. | 24 h |
Regenbelastbar nach | 4 h |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 35 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 90 °C |
Lösemittelfrei | Nein |
UV-Beständigkeit | Ja |
Rissüberbrückung | 2 mm |
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 30°C |