Flexbandkleber

Klebstoff Flexbandkleber
KLEBST-KST-FLEXBAND-KARTUSCHE-310ML

Art.-Nr. 0893710000

EAN 4038898921882

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flexbandkleber

Art.-Nr. 0893710000
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
Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario

Hervorragende Haftungseigenschaften


Extrem hohe Klebekraft auf Flexband und Laibung. Luftdichte Verklebung ermöglicht Montage nach dem Gebäudeenergiegesetz.



Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen


Montage auch bei feuchtem Klima möglich



Sehr gute Standfestigkeit


Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk. "Über-Kopf-Anwendung" möglich



Überputz- und streichbar



Silikonfrei

Hinweis

Flexband-Kleber, Flexband-Kleber Plus und EPDM-Dichtband-Kleber dürfen im nassen Zustand nicht gegenseitig in Kontakt treten.

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Der Flexbandkleber ist bei der Verarbeitung der Dachunterspannbahn Wütop® Thermo ERS für die Überlappungs- und Anschlussverklebung geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur luft- und schlagregendichten Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario sowie Dichtband Innen an Fenster- und Türlaibungen. Zum Ausgleich von leichten Unebenheiten der Laibung, für Eckausbildungen, Stöße und Durchdringungen von Würth Flexband Aktiv SK und Vario sowie Dichtband Innen.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Flexbandkleber als 12 - 16 mm breite Raupe lückenlos auftragen. Flexband mit Andrückwalze leicht andrücken. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Polyurethan

Farbe

Sandbeige

Hautbildezeit min.

50 min

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

3 mm/d / Geprüft nach Würth Prüfmethoden

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +80 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 15°C bis 25°C, keine Sonneneinstrahlung, im dicht verschlossenen Originalgebinde

Inhaltsgewicht

360 g

Inhalt

300 ml

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handkartuschenpistole Hochwertig

HNDDRKPIST-KART-ROT/SCHW-310ML

Hochwertige Ausführung, halboffen, aus Stahlblech mit Kunststoffgriff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Klebstoffentferner

REINIG-KONSTKLEBST-ENTFERNER-400ML

Lösungsmittelgemisch zum Ablösen bzw. Entfernen von Kleb- und Dichtstoffen
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen