Linsenkopfschrauben DIN 7985/ Senkkopfschrauben DIN965 Sortiment

DIN 7985/0965 ST 4.8 vz. Linsen-/Senkkopf H Sysko
SHR-SYSKO-DIN965/7985-ST-(A2K)-1625TLG

Art.-Nr. 5964004600

EAN 4058794216813

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Linsenkopfschrauben DIN 7985/ Senkkopfschrauben DIN965 Sortiment

Art.-Nr. 5964004600
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
1.625-teilig im System-Koffer 4.4.1. Linsenkopfschrauben DIN 7985 / Senkkopfschrauben DIN 965 Kreuzschlitz H, Festigkeitsklasse 4.8, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sortiment mit 1.625 Teilen


  • Je 100 Linsenschrauben M4 x 10 / 16 / 20

  • Je 100 Linsenschrauben M5 x 10 / 16

  • 75 Linsenschrauben M5 x 20

  • 75 Linsenschrauben M6 x 10

  • Je 50 Linsenschrauben M6 x 16 / 20

  • Je 100 Senkschrauben M4 x 10 / 16 / 20

  • Je 100 Senkschrauben M5 x 10 / 16 / 20

  • Je 100 Senkschrauben M6 x 10 / 16

  • 75 Senkschrauben M6 x 20
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 965, DIN 7985

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1625 STK

Produktgewicht (per Stück)

6212,000 g

Linsenkopfschrauben DIN 7985/ Senkkopfschrauben DIN965 Sortiment inklusive:
100 x
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Beschreibung:
10 mm x M4
Menge: 100 x
100 x
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Beschreibung:
16 mm x M4
Menge: 100 x
100 x
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Beschreibung:
20 mm x M4
Menge: 100 x
100 x
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Beschreibung:
10 mm x M5
Menge: 100 x
100 x
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Beschreibung:
16 mm x M5
Menge: 100 x
75 x
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Beschreibung:
20 mm x M5
Menge: 75 x
75 x
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Beschreibung:
10 mm x M6
Menge: 75 x
50 x
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
16 mm x M6
Menge: 50 x
50 x
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-LIKPF-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
20 mm x M6
Menge: 50 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Beschreibung:
M4; Länge: 10 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Beschreibung:
M4; Länge: 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Beschreibung:
M4; Länge: 20 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Beschreibung:
M5; Länge: 10 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Beschreibung:
M5; Länge: 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Beschreibung:
M5; Länge: 20 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Beschreibung:
M6; Länge: 10 mm
Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6; Länge: 16 mm
Menge: 100 x
75 x
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6; Länge: 20 mm
Menge: 75 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x