Linsenkopfschrauben DIN 7985/ Senkkopfschrauben DIN965 Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenkopfschrauben DIN 7985/ Senkkopfschrauben DIN965 Sortiment

1.625-teilig im System-Koffer 4.4.1. Linsenkopfschrauben DIN 7985 / Senkkopfschrauben DIN 965 Kreuzschlitz H, Festigkeitsklasse 4.8, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Sortiment mit 1.625 Teilen


  • Je 100 Linsenschrauben M4 x 10 / 16 / 20

  • Je 100 Linsenschrauben M5 x 10 / 16

  • 75 Linsenschrauben M5 x 20

  • 75 Linsenschrauben M6 x 10

  • Je 50 Linsenschrauben M6 x 16 / 20

  • Je 100 Senkschrauben M4 x 10 / 16 / 20

  • Je 100 Senkschrauben M5 x 10 / 16 / 20

  • Je 100 Senkschrauben M6 x 10 / 16

  • 75 Senkschrauben M6 x 20