Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Unterstellbock Universal

Montagebock variabel höhenverstellbar
MNTGBOCK-HVERSTL-SCHW-(62-82CM)-1PAAR

Art.-Nr. 0691850500
EAN 4065233014077

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Je nach Bedarf höhenverstellbar in 9 verschiedene Arbeitshöhen von 61 bis 82 cm
  • Optimal für den Einsatz auf unebenen Stellen, Absätzen oder Treppen, durch die unterschiedlich einstellbaren Füße, geeignet

  • Schnellspannvorrichtung für die Fixierung der benötigten Arbeitshöhe

  • Kein Verrutschen des Werkstückes dank rutschsicherer Auflagefläche

  • Sehr platzsparend durch das zusammenklappbare System der Standbeine

  • Leichtes transportieren zur Baustelle mit dem integrierten Tragegriff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für den Einsatz auf Baustellen, im Garten oder in der Garage

Breite (B)

6.9 cm

Höhe (H)

62 cm

Arbeitshöhe max.

82 cm

Tiefe (T)

109 cm

Traglast

580 kg

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Schwarz, Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen