Bitumen Riss Spray

Bitumenkleber Naht Fix Spray
BITUKLEBST-RISS-SPRAY-600ML

Art.-Nr. 0892130510
EAN 4056807783123

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Sprühbar mit 360° Ventil
  • Sprühbar

  • Lösemittelhaltig

  • Spezielle Spraydose mit bedienfreundlichem 360° Kippventil ermöglicht mühelos kleine Flächen ohne Einsatz weiterer Werkzeuge abzudichten

  • Gute Untergrundeindringung

  • Staubbindende Wirkung

  • Trocknet schneller als streichfähige Bitumenanstriche
Hinweis

Nicht geeignet für die Anwednung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol sowie allen Untergründen, die nicht lösemittelbeständig sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Dient als Untergrundvorbehandlung für Bitumen-Schweissbahnen oder Grundierung für lösemittelhaltige Bitumenanstriche. Ausserdem zur Haftvermittlung bei Strassenreparaturmaterialien oder als Haftverbesserung bei Asphaltflächen anwendbar.

Anleitung

Haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen (z.B. Beton, Asphalt, Mauerwerk, Putz, Metall, Holz etc.).

Chemische Basis

Bitumen

Farbe

Schwarz

Inhaltsgewicht

444 g

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Produktgewicht (per Stück)

559 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen