Metalloberflächen-Edelstahlspray

Metalloberflächen-Edelstahlspray
EDSTSPR-400ML

Art.-Nr. 0893112

EAN 4050641569530

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Metalloberflächen-Edelstahlspray

Art.-Nr. 0893112
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
Korrosionsbeständige Edelstahlbeschichtung für sämtliche metallische Untergründe. Verleiht der Oberfläche einen metallischen Glanz.
  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz dank Edelstahlpigment und Korrosionsinhibitor

  • Zähelastische Beschichtung

  • Hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse

  • Sehr gute Haftung auf sämtlichen metallischen Untergründen

  • Punktschweißbar

  • Schnelles Trocknen
Hinweis

Optimale Verarbeitungstemperatur +20°C. Als Grundierung für PU und MS-Dichtmassen einen Primer verwenden.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen, sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für die Reparatur von Edelstahloberflächen. Geeignet für Rohre, Schmiedeeisen, Auto- und Cargo-Teile. Auf Holz und den häufigsten Kunststoffen sicher zu verwenden.

Anleitung

Dose vor Gebrauch ca. 1 Minute kräftig schütteln. Der Untergrund muß gereinigt, trocken, rost- und fettfrei sein. Ersten Spritzgang dünn aufnebeln, dadurch bessere Haftung. Ablüftzeiten zwischen den Spritzgängen einhalten (matte Oberfläche).

Chemische Basis

Acrylharz

Inhalt

400 ml

Farbe

Stahlgrau

Trockenschichtdicke (erster Kreuzgang)

40 µm

Staubtrockenzeit min.

20 min

Staubtrockenzeit Bedingung

bei 20°C

Aushärtezeit min.

4 h

Aushärtezeit max.

6 h

Durch-/Aushärtungsbedingung

20°C

Temperaturbeständigkeit max.

200 °C

Dichte

1,06 g/cm³

Schichtdicke

40 µm

Überstreichbar/Überlackierbar

Ja, nach 4 - 6 Stunden

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 15°C bis 25°C

Flammpunkt min.

21 °C

Grifffestigkeit min.

10 min

Grifffestigkeit Bedingung

bei 20°C

Gitterschnitt

GT 0-1

Gitterschnitt Bedingung

nach DIN 53151

AOX-frei

Ja

Punktschweißbar

Ja

Untergründe mit guter Haftung

Holz, Metall, Pappe, Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen