Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metalloberflächen-Edelstahlspray
Korrosionsbeständige Edelstahlbeschichtung für sämtliche metallische Untergründe. Verleiht der Oberfläche einen metallischen Glanz.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz dank Edelstahlpigment und Korrosionsinhibitor
- Zähelastische Beschichtung
- Hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse
- Sehr gute Haftung auf sämtlichen metallischen Untergründen
- Punktschweißbar
- Schnelles Trocknen
Optimale Verarbeitungstemperatur +20°C. Als Grundierung für PU und MS-Dichtmassen einen Primer verwenden.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Für die Reparatur von Edelstahloberflächen. Geeignet für Rohre, Schmiedeeisen, Auto- und Cargo-Teile. Auf Holz und den häufigsten Kunststoffen sicher zu verwenden.
Dose vor Gebrauch ca. 1 Minute kräftig schütteln. Der Untergrund muß gereinigt, trocken, rost- und fettfrei sein. Ersten Spritzgang dünn aufnebeln, dadurch bessere Haftung. Ablüftzeiten zwischen den Spritzgängen einhalten (matte Oberfläche).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!