Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kabeleinzugsgerät Kompakt

Kabeleinzugsgerät Kompakt
KBLEINZUGSYS-DRILL2-D4,5MM-L30M

Art.-Nr. 0975805256
EAN 4053479029535

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Das Kabeleinzugsystem kompakt, ist der Helfer bei schwierigen Einziehaufgaben.
  • Schubstabiles und gleitfähiges Polyesterband.

  • 3-fach verdrillt, für hohe Stabilität.

  • In das Spulengehäuse kann jede beliebige Feder eingesetzt werden.

  • Praktische und sichere Aufbewahrung der Einziehfeder.

  • Kein selbstständiges Abrollen mehr.

  • Geeignet für Rechts- und Linkshänder, durch Ändern der Austrittsöffnung.


Das Komplettsystem enthält:



  • 3-fach verdrilltes Polyesterband in Handlicher Polycarbonat-Spule.

  • 2 x Anfangs/Endstück, M5 auf Band montiert.

  • 1 x Flexible Anfangsbirne mit Öse auf Band montiert.

  • 1 x Zugkopf mit Öse auf Band montiert.

  • Abmessungen: 330 x 305 x 85 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

30 m

Durchmesser

4.5 mm

Zuglast

25 kg

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020

Werkstoff Gehäuse

Polycarbonat

Kabeleinzugsgerät Kompakt inklusive:
1 x
Einzugshilfe

EINZUGHILF-F.KBLEINZUGSYS-NPREN

Menge: 1 x
1 x
Biegsamer Ösenkopf

EINSAKPF-(KBLEINZUGSYS-PESBA)-MS-M5X105

Beschreibung: Zum Verlegen von Elektrokabeln
Menge: 1 x
1 x
Führung mit Öse

ZUGOES-F.KBLEINZUGSYS-MS-M5X19MM

Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einzugshilfe

EINZUGHILF-F.KBLEINZUGSYS-NPREN

x 1 St.
Kabeleinzugsgerät, biegsam, Polyester

ZB-SONDE-KBLEINZUGSYS-POLY-30MX4,5MM

x 1 St.
Biegsamer Ösenkopf

EINSAKPF-(KBLEINZUGSYS-PESBA)-MS-M5X105

Zum Verlegen von Elektrokabeln
x 1 St.
Führung mit Öse

ZUGOES-F.KBLEINZUGSYS-MS-M5X19MM

x 1 St.
Führungskopf-Set für Kabeleinzugsgeräte CPS (außer CPS 1)

FHRGKPF-SET-F.KBLEINZUGSYS-3STK-7MM

x 1 St.
Führungskopf-Set für Kabeleinzugsgeräte CPS (außer CPS 1)

FHRGKPF-SET-F.KBLEINZUGSYS-3STK-10MM

x 1 St.
Führungskopf-Set für Kabeleinzugsgeräte CPS (außer CPS 1)

FHRGKPF-SET-F.KBLEINZUGSYS-3STK-13MM

x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

KBLZISTRUMPF-F.KBLEINZUGSYS-(4-6MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

KBLZISTRUMPF-F.KBLEINZUGSYS-(6-9MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

KBLZISTRUMPF-F.KBLEINZUGSYS-(9-12MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

KBLZISTRUMPF-F.KBLEINZUGSYS-(19-25MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

KBLZISTRUMPF-F.KBLEINZUGSYS-(12-15MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

KBLZISTRUMPF-F.KBLEINZUGSYS-(15-19MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

KBLZISTRUMPF-F.KBLEINZUGSYS-(25-31MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen