2K-Scheinwerfer-Klarlack 2in1

2K-Scheinwerfer-Klarlack 2in1
KLARLKSPR-2K-SCHEINWERFERREP-250ML

Art.-Nr. 0893785250

EAN 4099618299704

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2K-Scheinwerfer-Klarlack 2in1

Art.-Nr. 0893785250
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
Erneuerung oder Reparatur der Schutzschicht von Polycarbonat-Scheinwerfern.

Spezieller 2K-Klarlack zum Erneuern oder Reparieren der Schutzbeschichtung von Polycarbonat-Scheinwerfern


  • Hochtransparent

  • Erhöht den Schutz vor weiteren Beschädigungen

  • Schützt vor Vergilbung


Licht- und Wetterbeständig


  • UV-beständig

  • Beständig gegen Salzwasser, Waschanlagen und andere äussere Einflüsse


Feines Sprühen


  • Sprühen auf kurze Distanz möglich

  • Gleichmässiges und scharfes Sprühbild

  • Optimiertes und reduziertes Overspray


VOC-konform


  • Geringerer Lösemittelgehalt

  • Erfüllt den maximalen VOC-Gehalt gemäß der VOC-Richtlinie (1999/13/EG)
Hinweis

Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +15°C bis 25°C. Vor der Verarbeitung Verträglichkeit und Haftung prüfen.


Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Erneuerung oder Reparatur der Schutzschicht von Polycarbonat-Scheinwerfern.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.


Vor der Aktivierung die Aerosoldose 1-2 Min. lang schütteln. Den roten Knopf von der Kappe entfernen. Die Dose um 180° drehen und den Knopf auf den Stift setzen. Auf einer festen Unterlage den roten Knopf mit der Handfläche drücken, bis er einrastet. Nach der Aktivierung vor dem Gebrauch nochmals 1-2 Minuten schütteln. Nach Gebrauch auf den Kopf sprühen.


Empfohlene Zeit zwischen den Spritzgängen: 10 Minuten. TG1 Staubtrocken: 15-20 Min. TG3 grifftrocken: 3 Std. Siehe Vorbehandlung von Scheinwerfern in TDB.

Chemische Basis

Acrylharz

Inhalt

250 ml

Geruch/Duft

Lösemittelartig

Farbe

Transparent

Glanzgrad

Hochglanz

Sprühabstand min./max.

15-20 cm

Ausführung

Runddüse

Durchtrocknung max.

20 min

Staubtrockenzeit

15 min

Durchtrocknung Bedingung

bei 20°C

Gebinde

Aerosoldose

Dichte

0,81 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit

Dichte Bedingung

bei 20°C

Festkörperanteil min.

0 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen