3/8 inç tork anahtarı geçmeli cırcır ile

TRQWRNCH-PSHTHRG-3/8IN-(20-100NM)

Ürün no. 0714720100

EAN 4062856259434

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/8 inç tork anahtarı geçmeli cırcır ile

Ürün no. 0714720100
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
Saat yönünde ve saat yönünün tersine sıkma için tork anahtarı, 3/8 inç geçmeli kare bağlantılı ve cırcır kafalı

Hassas çalışma


  • ±%3'lük çok yüksek tetikleme hassasiyeti ile hassas sıkma özelliği, ürünü standartta belirtilenden daha hassas hale getirir

  • 72 diş, vidalama sırasında maksimum doğruluk için sadece 5°'lik bir dönüş açısı sağlar

  • Daha kontrollü sıkma için tork değerine ulaşıldığında net şekilde duyulan ve algılanan gösterge

  • 1 Nm ölçek aralığıyla, Nm ve lbf-ft cinsinden okunması kolay, büyük çift ölçek

  • Tutma kolunun ucunu döndürerek basit ve doğru tork ayarı

  • Ayarlanan değerleri kilitlemek ve kilidi kaldırmak için kilitleme düğmesi

  • El tipi tork vidalama aletleri için ISO standardı 6789-1 ile uyumludur


Kullanımı kolay


  • Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda da kullanıma uygundur

  • Kullanımdan sonra gevşetilmesi gerekmediğinden, en düşük ölçek değerine sıfırlamaya gerek yoktur

  • Konforlu çalışma ve optimum güç aktarımı için ergonomik, kaymaz çift komponentli tutma kolu

  • Hızlı lokma anahtar değişimi için geçmeli kare bağlantı sayesinde kullanımı kolaydır

  • Sağ ve sol dişlerin hassas şekilde vidalanması için saat yönünde ve saat yönünün tersine sıkmaya uygundur

  • %100 PCR'den (tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik) yapılmış sağlam, aşınmaya dayanıklı, neme ve yağa dayanıklı ürün ambalajı
Not
  • Uygunluk beyanı ve seri numarası dahildir

  • Tork anahtarları gibi hassas aletler uygun ölçüm ekipmanı kullanılarak düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekirse yeniden ayarlanmalıdır

  • Her 12 ayda bir düzenli olarak veya tork anahtarının ilk kullanımından itibaren 5000 sıkma işleminden sonra kalibrasyon yapılmasını öneririz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Somunların ve cıvataların belirli bir tork değerine göre kontrollü, hassas şekilde sıkılması için çok çeşitli olası uygulamalar.

Uç boyutu

3/8 inç

Min./maks. tork ölçüm aralığı

20-100 Nm

Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç)

15-73 lbf.ft

Min. - maks. tork değeri dönüş sayısı

17

Tasarım

72 dişli - 5 derece dönüş açısı

Ölçek değeri torku, ana ölçek

1 Nm

Tork ölçüm doğruluğu

+/- %3

Sağ elle sıkıştırma için uygun

Evet

Sol elle sıkma için uygun

Evet

Ölçek değeri torku

1 Nm

ISO

6789-1

Uzunluk (L1)

376 mm

Kol uzunluğu (L2)

288 mm

Tutma sapı uzunluğu (L3)

167 mm

Cırcır kafa yüksekliği (B1)

18 mm

Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2)

29 mm

Tutma sapı çapı (D1)

37 mm

Cırcır kafası genişliği (D2)

36 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler