Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
3/8 inç tork anahtarı geçmeli cırcır ile
Saat yönünde ve saat yönünün tersine sıkma için tork anahtarı, 3/8 inç geçmeli kare bağlantılı ve cırcır kafalı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas çalışma
- ±%3'lük çok yüksek tetikleme hassasiyeti ile hassas sıkma özelliği, ürünü standartta belirtilenden daha hassas hale getirir
- 72 diş, vidalama sırasında maksimum doğruluk için sadece 5°'lik bir dönüş açısı sağlar
- Daha kontrollü sıkma için tork değerine ulaşıldığında net şekilde duyulan ve algılanan gösterge
- 1 Nm ölçek aralığıyla, Nm ve lbf-ft cinsinden okunması kolay, büyük çift ölçek
- Tutma kolunun ucunu döndürerek basit ve doğru tork ayarı
- Ayarlanan değerleri kilitlemek ve kilidi kaldırmak için kilitleme düğmesi
- El tipi tork vidalama aletleri için ISO standardı 6789-1 ile uyumludur
Kullanımı kolay
- Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda da kullanıma uygundur
- Kullanımdan sonra gevşetilmesi gerekmediğinden, en düşük ölçek değerine sıfırlamaya gerek yoktur
- Konforlu çalışma ve optimum güç aktarımı için ergonomik, kaymaz çift komponentli tutma kolu
- Hızlı lokma anahtar değişimi için geçmeli kare bağlantı sayesinde kullanımı kolaydır
- Sağ ve sol dişlerin hassas şekilde vidalanması için saat yönünde ve saat yönünün tersine sıkmaya uygundur
- %100 PCR'den (tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik) yapılmış sağlam, aşınmaya dayanıklı, neme ve yağa dayanıklı ürün ambalajı
- Uygunluk beyanı ve seri numarası dahildir
- Tork anahtarları gibi hassas aletler uygun ölçüm ekipmanı kullanılarak düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekirse yeniden ayarlanmalıdır
- Her 12 ayda bir düzenli olarak veya tork anahtarının ilk kullanımından itibaren 5000 sıkma işleminden sonra kalibrasyon yapılmasını öneririz
Somunların ve cıvataların belirli bir tork değerine göre kontrollü, hassas şekilde sıkılması için çok çeşitli olası uygulamalar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!