Metallbügelsäge
Metallbügelsäge Ergonomisch
METSAE-BGL
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Höchste Stabilität und extrem kratzfest
Durch hochwertigen Sägebogen aus Aluminium-Druckguss
Kein Abrutschen der Hand von der Säge
Durch Pistolen-Handgriff und Handführung aus 2K-Kunststoff
Zwei Sägeblattstellungen (45°und 90°)
Schnelles Spannen und Wechseln der Blätter
Dank Sägeblattspannung mit Schnellspannsystem im Handgriff
Datenblätter(X)
Blattlänge | 300 mm |
Länge (L) | 400 mm |
Höhe | 135 mm |