Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Akku-LED-Handleuchte PowerSwap POCKET

LEUCHT-AKKU-(POWERSWAP-POCKET)-O.BATT

Art.-Nr. 0827940840

EAN 4099618783708

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Akku-LED-Handleuchte PowerSwap POCKET

Art.-Nr. 0827940840

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kompakte und leistungsstarke LED-Handleuchte mit innovativem, austauschbarem Akkusystem

Exklusives Design von Würth


Akku-LED-Handleuchte mit USB-C-Anschluss


Kompatibel mit PowerSwap Batterie


Einfacher Batteriewechsel


Lichtmodus:


Spotlicht: 150 lm / 8 Stunden @2600mAh / 12 Stunden @3500mAh


Hauptlicht mit 2 Stufen:


  • Low-Modus: 250 lm / 6 Stunden @2600mAh / 7 Stunde @3500mAh

  • High-Modus: 500 lm / 3 Stunden @2600mAh / 4 Stunden @3500mAh

Schaltsequenz:


Spotlicht - Hauptlicht Low - Hauptlicht High - Aus (mit Speicherfunktion)


180° drehbarer Ständer


Drehbarer und einziehbarer Haken


Starker Magnet an der Unterseite


Mit 3 LEDs für den Ladezustand


Robustes TPE-Gehäuse

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom Hauptlicht

500 lm

Lichtstrom Nebenlicht

150 lm

Leuchtdauer Hauptlicht

3 h

Leuchtdauer Nebenlicht

8 h

Ladezeit

3,5 h

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart IP

IP 65

Schutzart IP Leuchte

IP 65

Nennspannung

3,7 V

Akku-/Batteriekapazität

2600 mAh

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Betriebstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

0 bis 40 °C

Länge x Breite x Höhe

69 x 40 x 117 mm

Lieferumfang

Handleuchte

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PowerSwap Batterie 2.600 mAh

AKKU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Li-Ion-Akku, der für mehrere PowerSwap LED-Handleuchten verwendet werden kann. Der Akku ist leicht austauschbar, sodass die Lampe kontinuierlich ohne Unterbrechung betrieben werden kann.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PowerSwap-Ladestation

LADEGER-POWERSWAP-(USB-C)-STE/C

Geeignet zum Aufladen von zwei PowerSwap-Akkus
x 1 St.
PowerSwap-Akku 3500mAh

AKKU-LIION-POWERSWAP-3500MAH-3.6V

Li-Ion-Akku, der für mehrere PowerSwap LED-Handleuchten verwendet werden kann. Der Akku ist leicht austauschbar, sodass die Lampe kontinuierlich ohne Unterbrechung betrieben werden kann.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen