Anbohrhilfe DS 35
Anbohrhilfe DS 35
BOHILF-DS-35
Art.-Nr. 570911610
EAN 4099618560347
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Sauberes Arbeiten ohne lästigen Bohrstaub dank des effektiven Wasserabsaugsystems
- Hohe Präzision durch stabile Führung für exakte Bohrungen
- Vielseitig einsetzbar und ideal für Fliesen, Beton und andere harte Materialien
- Einfache Handhabung durch kompaktes und leichtes Design, auch für eine komfortable Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
Datenblätter(X)
Hauptsächlich für den Einsatz in der Diamant-Kernbohrtechnik und der Kernbohrmaschine DS 35 geeignet.
Bau- und Renovierungsarbeiten: Beim Bohren in Fliesen, Beton oder Stein wird Wasser verwendet, um Staub zu binden und das Werkzeug zu kühlen. Das Wasserabsaugsystem verhindert, dass das Wasser unkontrolliert auf die Baustelle spritzt und sorgt für eine saubere Arbeitsfläche.
Fliesen- und Keramikarbeiten: Beim Bohren von Löchern in Fliesen und Keramik für die Installation von Badezimmer- oder Kücheneinrichtungen wird Wasser verwendet, um Überhitzung zu vermeiden und Staub zu binden. Ein Wasserabsaugsystem verhindert, dass das Wasser unkontrolliert auf die Oberfläche gelangt, und sorgt für eine saubere, rutschfreie Arbeitsumgebung.
Naturstein- und Marmorarbeiten: Beim Bohren in Materialien wie Marmor, Granit oder anderen Natursteinen ist eine Wasserkühlung notwendig, um das Bohrwerkzeug zu schonen und Risse zu vermeiden. Das Wasserabsaugsystem stellt sicher, dass überschüssiges Wasser sofort entfernt wird, wodurch Flecken und Beschädigungen am Stein verhindert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!