Auflagepadrolle
Auflagepadrolle
AUFLGPADROLL-F.TERASBAU-GUMGRAN2300X77X8
Art.-Nr. 0907000212
EAN 4056807051178
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Feines Gummigranulat (Körnung 1-3 mm)
- Ausgleichen kleinerer Unebenheiten
- Keine scharfen Kanten
- Trittschalldämmung
- Keine Staunässe
- Unverrottbar
- Rutschfest
Bei direkter Verlegung auf Folienuntergründen besteht die Gefahr der Migration von Weichmachern. Die Verträglichkeit ist vorher abzuklären.
Datenblätter(X)
Temperaturbeständig von -40° C bis +110° C
Zugfestigkeit : 0,65 N/mm² (Mittelwert) bei 10 mm (DIN EN ISO 1798)
Rohdichte : 800 - 820 kg/m³ ± 5% (DIN EN ISO 548)
Länge | 2300 mm |
Breite | 77 mm |
Höhe | 8 mm |
Werkstoff | Gummigranulat gebunden mit PUR |