Bodenschraube ASSY® Plus Spezial

ASSYplus Spezial Senkfrästaschenkopf 60°
SHR-KLLISEKPF-BSP-HO-AW10-(A2K)-3X50/22

Art.-Nr. 0165803050

EAN 4056807891712

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenschraube ASSY® Plus Spezial

Art.-Nr. 0165803050

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Galvanisch verzinkte Schraube mit Senkkopf, verkürzter Bohrspitze, AW-Schlitz und Fräsrippe

Zeitsparend


  • Verkürzte Bohrspitze und ASSY-Gewinde garantieren schnelles Eindringen

  • Durch den guten Halt zwischen Bit und Schraube können selbst lange Schrauben sicher gehalten werden

  • Minimales Cam-Out

  • Gute Kraftübertragung, da in dem AW-Bit das Beste einer Kreuzschlitz- und einer Tx-Schraube vereint ist


Stromsparend


  • Das ASSY-Gewinde setzt den Eindringwiderstand herab und spart somit Energie, was die Laufzeiten von Batterien und Maschinen verlängert


Schöne Oberfläche


  • Die Bohrspitze beugt einem Splittern des Holzes vor, wodurch eine schöne Oberfläche erzielt wird

  • Senkkopf (60°) mit kleinem Durchmesser, wodurch die Schraube weniger auffällt

  • Die Fräsrippen stellen sicher, dass die Schraube versenkt wird, wodurch ein schönes Ergebnis erzielt wird

  • Ein asymmetrisches Gewinde stellt sicher, dass die Schraube nicht zu weit rein gedreht werden kann und sorgt für einen festen Verbund der Materialien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Bodenschrauben sind speziell für die Montage von Holzböden auf Balken gedacht, können aber auch für andere Verbund- und Schreinereiaufgaben eingesetzt werden.

Nenndurchmesser (d)

3,2 mm

Länge (l)

50 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

22 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

25 mm

Kopfform

Kleiner Linsensenkkopf 60 Grad

Kopfdetails

Fräsrippen

Kopfdurchmesser (dh)

5,25 mm

Kopfhöhe (k)

2,8 mm

Innenantrieb

AW10

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

2,24 mm

Spitzenform

Zentrierbohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL

Einsatzbereich

Möbel, Korpus, Ladenbau, Messebau, Innenausbau

Produktgewicht (per Stück)

1,85 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen