Boyama hortumu
HAVA HORTUMU-SİLİKONSUZ-10M(BOYACI İÇİN)
Ürün no. 069999610
EAN 4049557288123
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Elektriksel direnç, R <= 106 ohm/m
- -40°C ile +95°C arasındaki yüksek sıcaklık direnci ve nem ile ozona karşı yüksek direnç
- Etilen propilen dien monomer (EPDM) kauçuğu, her türlü hava koşulunda son derece elastik ve esnek kalır
- 20 bar maksimum çalışma basıncı, yüksek güvenlik faktörü sağlar
Veri sayfaları(X)
İç hortum çapı | 9,5 mm |
Hortum dış çapı (A) | 17 mm |
Uzunluk (L) | 10 m |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 95 °C |
Maks. çalışma basıncı | 20 bar |
Renk | Kırmızı |
Malzeme | EPDM (etilen propilen dien monomer kauçuk) |