Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Boyama hortumu
Boyama işleri için antistatik, silikon içermeyen basınçlı hava hortumu. Tamamen montajlanmış.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Elektriksel direnç, R <= 106 ohm/m
- -40°C ile +95°C arasındaki yüksek sıcaklık direnci ve nem ile ozona karşı yüksek direnç
- Etilen propilen dien monomer (EPDM) kauçuğu, her türlü hava koşulunda son derece elastik ve esnek kalır
- 20 bar maksimum çalışma basıncı, yüksek güvenlik faktörü sağlar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!