Brandschutzkitt intumeszierend

System Brandschutzkitt intumeszierend
BSKITT-1K

Art.-Nr. 0893305812

EAN 4053479065281

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutzkitt intumeszierend

Art.-Nr. 0893305812
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
Zur brandschutztechnischen Kabelabschottung von Öffnungen im Innenbereich.

Eine intumeszierende, pastöse Masse auf Acrylatbasis. Einfaches Abschottungssystem für Bauteilöffnungen bis 100 x 100 mm oder Ø 113 mm.


  • Feuerwiderstandklasse bis EI 120

  • Schnelle und einfache Montage

  • Nachinstallation jederzeit möglich

  • Besonders geeignet für kleine oder schwer zugängliche und unregelmäßige Öffnungen
Hinweis

Bei Verwendung als brandschutzklassifizierte Abschottungen sind die Würth ETA 18/0803 und die Montageanleitung zu beachten.

Europäische Technische Bewertung ETA 18/0803

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:


  • Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229

  • Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249

  • Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592

  • Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für brandschutztechnische Abschottungen von Kabeln, Telekommunikationskabel und optischen Faserkabel bis Ø 21 mm in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken.



Der Brandschutzkitt kann außerdem in Würth Systemen Brandschutzstein und Brandschutzstopfen verwendet werden.

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Hinterfüllmaterial (Mineralwolle, Pappe oder PE-Schnüre) in der vorgeschriebenen Tiefe mit festem Sitz einbauen. Es ist darauf zu achten, dass die minimale Verfülltiefe des Brandschutzkitts eingehalten werden kann. Der Brandschutzkitt ist von hinten nach vorne gleichmäßig in die Öffnung, beidseitig einzubringen.

Gebinde

Kartusche

Inhalt

310 ml

Feuerwiderstandsklasse

EI120

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen