Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzkitt intumeszierend
Zur brandschutztechnischen Kabelabschottung von Öffnungen im Innenbereich.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Eine intumeszierende, pastöse Masse auf Acrylatbasis. Einfaches Abschottungssystem für Bauteilöffnungen bis 100 x 100 mm oder Ø 113 mm.
- Feuerwiderstandklasse bis EI 120
- Schnelle und einfache Montage
- Nachinstallation jederzeit möglich
- Besonders geeignet für kleine oder schwer zugängliche und unregelmäßige Öffnungen
Bei Verwendung als brandschutzklassifizierte Abschottungen sind die Würth ETA 18/0803 und die Montageanleitung zu beachten.
Europäische Technische Bewertung ETA 18/0803
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Für brandschutztechnische Abschottungen von Kabeln, Telekommunikationskabel und optischen Faserkabel bis Ø 21 mm in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken.
Der Brandschutzkitt kann außerdem in Würth Systemen Brandschutzstein und Brandschutzstopfen verwendet werden.
Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Hinterfüllmaterial (Mineralwolle, Pappe oder PE-Schnüre) in der vorgeschriebenen Tiefe mit festem Sitz einbauen. Es ist darauf zu achten, dass die minimale Verfülltiefe des Brandschutzkitts eingehalten werden kann. Der Brandschutzkitt ist von hinten nach vorne gleichmäßig in die Öffnung, beidseitig einzubringen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!