Brandschutzfüllstein

System Brandschutzstein
BSSTN-ROTBRAUN-200X144X60MM

Art.-Nr. 0893305810

EAN 4046777204742

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutzfüllstein

Art.-Nr. 0893305810

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Zur brandschutztechnischen Abschottung von Öffnungen.

Intumeszierender Brandschutzstein auf Polyurethanbasis. Ein einfaches Abschottungssystem aus gebrauchsfertigen Formteilen. Für Bauteilöffnungen bis 600 x 1000 mm in der Wand. An der Decke sind verschiedene Größen möglich, z.B. 600x1000 mm.


  • Feuerwiderstandklasse bis EI 120

  • Schnelle Montage

  • Einfach und kostengünstig

  • Staub-, halogen- und lösemittelfrei

  • Gute Luftschalldämmungswerte

  • Stahlkabeltrassen oder Stahlleiter können durch die Abschottung durchgeführt werden

  • Nachträglicher Einbau und Rückbau jederzeit möglich
Hinweis

Bei Verwendung als brandschutzklassifizierte Abschottungen sind die Würth ETA 18/0804 und die Montageanleitung zu beachten.

Europäische Technische Bewertung ETA 18/0804.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:


  • Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229

  • Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249

  • Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592

  • Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für brandschutztechnische Abschottungen von Kabeln, Kabelbündeln, Kabeltragesystemen, Elektroinstallationsrohren sowie brennbaren und nichtbrennbaren Rohren in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken. Zum Beispiel:


  • Einzelkabel bis Ø 80 mm

  • Kabelbündel (von Einzelkabel bis Ø 21 mm) bis Ø 100 mm

  • Elektroinstallationsrohre aus Stahl Ø 16 mm oder Kunststoff bis Ø 63 mm

  • Kunststoffrohre oder Schläuche bis Ø 110 mm


Die erforderliche Schottdicke in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsklasse und der durchgeführten Installation. Bei Bedarf ist eine umlaufende Auslaibung zu erstellen bis die erforderliche Abschottungsdicke erreicht ist.

Anleitung

Rechteckige Öffnungen werden mit den Brandschutzsteinen verschlossen. Diese müssen stramm und lagenweise, mit einem Versatz der Vertikalfugen eingebaut werden. Im Bereich von Installationen sind die Steine entsprechend der erforderlichen Größe zuschneiden.


Kabelzwischenräume und offene Fugen (≤5 mm) sind mit Brandschutzkitt beidseitig mindestens 20 mm tief zu verschließen.


Es ist auch erlaubt offene Fugen oder Flächen (max. 450 x 500 mm) mit Brandschutzschaum Kombi vollständig zu verfüllen.

Länge x Breite x Höhe

200 x 144 x 60 mm

Feuerwiderstandsklasse

EI120

Farbe

Rotbraun

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Brandschutzkitt intumeszierend

BSKITT-1K

Zur brandschutztechnischen Kabelabschottung von Öffnungen im Innenbereich.
Brandschutzschaum Kombi

BSSCHAUM-BS2K-KOMBI

2-komponentiger Brandschutzschaum auf PU-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften. Intumeszierend.