Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzfüllstein
Zur brandschutztechnischen Abschottung von Öffnungen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Intumeszierender Brandschutzstein auf Polyurethanbasis. Ein einfaches Abschottungssystem aus gebrauchsfertigen Formteilen. Für Bauteilöffnungen bis 600 x 1000 mm in der Wand. An der Decke sind verschiedene Größen möglich, z.B. 600x1000 mm.
- Feuerwiderstandklasse bis EI 120
- Schnelle Montage
- Einfach und kostengünstig
- Staub-, halogen- und lösemittelfrei
- Gute Luftschalldämmungswerte
- Stahlkabeltrassen oder Stahlleiter können durch die Abschottung durchgeführt werden
- Nachträglicher Einbau und Rückbau jederzeit möglich
Bei Verwendung als brandschutzklassifizierte Abschottungen sind die Würth ETA 18/0804 und die Montageanleitung zu beachten.
Europäische Technische Bewertung ETA 18/0804.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Für brandschutztechnische Abschottungen von Kabeln, Kabelbündeln, Kabeltragesystemen, Elektroinstallationsrohren sowie brennbaren und nichtbrennbaren Rohren in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken. Zum Beispiel:
- Einzelkabel bis Ø 80 mm
- Kabelbündel (von Einzelkabel bis Ø 21 mm) bis Ø 100 mm
- Elektroinstallationsrohre aus Stahl Ø 16 mm oder Kunststoff bis Ø 63 mm
- Kunststoffrohre oder Schläuche bis Ø 110 mm
Die erforderliche Schottdicke in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsklasse und der durchgeführten Installation. Bei Bedarf ist eine umlaufende Auslaibung zu erstellen bis die erforderliche Abschottungsdicke erreicht ist.
Rechteckige Öffnungen werden mit den Brandschutzsteinen verschlossen. Diese müssen stramm und lagenweise, mit einem Versatz der Vertikalfugen eingebaut werden. Im Bereich von Installationen sind die Steine entsprechend der erforderlichen Größe zuschneiden.
Kabelzwischenräume und offene Fugen (≤5 mm) sind mit Brandschutzkitt beidseitig mindestens 20 mm tief zu verschließen.
Es ist auch erlaubt offene Fugen oder Flächen (max. 450 x 500 mm) mit Brandschutzschaum Kombi vollständig zu verfüllen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!