CERALINE vulkanize fiber disk

FBRDISC-CG-G80+-D125X22,23MM

Ürün no. 0580912581

EAN 4065746703208

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
CERALINE vulkanize fiber disk

Ürün no. 0580912581

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum için düşük temas basıncıyla yüksek malzeme kaldırma oranı için
  • Soğuk taşlama ile son derece yüksek ve çok hızlı malzeme kaldırma oranı

  • Yüksek performanslı aşındırıcı kum ve aktif taşlama üst katmanı

  • Çok uzun hizmet ömrü ve düşük temas basıncı

  • Yüksek performanslı seramik aşındırıcı kum
Not
  • Fiber diskleri yalnızca onaylı ve düzgün çalışan destek plakaları ile kullanın

  • Sadece uygun koruyucu ekipmanlarla çalışın, örneğin güvenlik gözlüğü, eldiven, işitme koruması vb.

  • Doğrudan güneş ışığından, ısı kaynaklarından, nemli yerlerden veya zeminlerden uzak tutarak saklayın

  • Orijinal ambalajında, 18-22°C ve %45-60 bağıl nem arasında saklayın

  • Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Etrafındaki hızın 80 m/s'ye kadar olan el ile yönlendirilen pnömatik veya elektrikli açılı taşlayıcılarda, destek pedi ile birlikte kullanım içindir

  • Kenar ve yüzey zımparalama, kaynak dikişi hazırlığı ve son işlem, şekillendirme ve düzeltme için

  • Paslanmaz çelik, pas, asit ve ısıya dayanıklı çelikler (yüksek alaşımlı), çelik ve alüminyum için

Çap (Ø)

125 mm

Delik çapı

22,23 mm

Izgara boyutu

80+

Maks. devir sayısı

12250 1/min

Önerilen devir sayısı

7500 1/min

Aşındırıcı madde malzemesi

Yüksek performanslı seramik tane

Disk rengi

Kırmızı/kahverengi

Yapıştırıcı tabanı

Öğütücü etkin katkı maddeli tam sentetik reçine

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Somunlu ve soğutma yivli zımpara tabanı

SPRTPLT-VUFBRDISC-W.COOLRIBS-D178MM

Long service life and perfect surface results.
x 1 ad.
Somunlu ve soğutma yivli zımpara tabanı

SPRTPLT-VUFBRDISC-W.COOLRIBS-D115MM

Long service life and perfect surface results.
x 1 ad.
Somunlu ve soğutma yivli zımpara tabanı

SPRTPLT-VUFBRDISC-W.COOLRIBS-D125MM

Long service life and perfect surface results.