Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
CERALINE vulkanize fiber disk
Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum için düşük temas basıncıyla yüksek malzeme kaldırma oranı için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Soğuk taşlama ile son derece yüksek ve çok hızlı malzeme kaldırma oranı
- Yüksek performanslı aşındırıcı kum ve aktif taşlama üst katmanı
- Çok uzun hizmet ömrü ve düşük temas basıncı
- Yüksek performanslı seramik aşındırıcı kum
- Fiber diskleri yalnızca onaylı ve düzgün çalışan destek plakaları ile kullanın
- Sadece uygun koruyucu ekipmanlarla çalışın, örneğin güvenlik gözlüğü, eldiven, işitme koruması vb.
- Doğrudan güneş ışığından, ısı kaynaklarından, nemli yerlerden veya zeminlerden uzak tutarak saklayın
- Orijinal ambalajında, 18-22°C ve %45-60 bağıl nem arasında saklayın
- Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
- Etrafındaki hızın 80 m/s'ye kadar olan el ile yönlendirilen pnömatik veya elektrikli açılı taşlayıcılarda, destek pedi ile birlikte kullanım içindir
- Kenar ve yüzey zımparalama, kaynak dikişi hazırlığı ve son işlem, şekillendirme ve düzeltme için
- Paslanmaz çelik, pas, asit ve ısıya dayanıklı çelikler (yüksek alaşımlı), çelik ve alüminyum için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!