Coldrepair - REPASPH-COLDREPAIR-GRAU-8KG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/wpTapETTEO8

Coldrepair - REPASPH-COLDREPAIR-GRAU-8KG - 1

Coldrepair

Reparaturasphalt Vergussmasse
REPASPH-COLDREPAIR-GRAU-8KG

Art.-Nr. 0890369101

EAN 4065746284486

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Coldrepair

Art.-Nr. 0890369101
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
Lösemittelfreie Vergussmasse für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten auf Schwarzdecken.
  • ​Dauerhafte Verfüllung von Rissen, flächigen Ausbrüchen und Löchern

  • Größere Risse, Ausbrüche und Löcher sind bei + 20°C nach 20-30 min. wieder überfahrbar. Die Topf- u. Aushärtezeit ist temperaturabhängig

  • Bei Temperaturen > +20 °C verlängern bzw. < +20 °C verkürzen sie sich


Mischungsverhältnis:


COLD REPAIR + 1,25 Gew.-% Peroxid.


Mehr Peroxid als empfohlen reduziert die Aushärtungszeit.


Es führt aber auch zu einem weicheren Produkt.


Weniger Peroxid als empfohlen, kann zu einer unvollständigen Aushärtung führen.



Mischanleitung:


COLD REPAIR muss vor Zugabe des Peroxid homogen aufgerührt sein.


Anschließend die benötigte Menge Peroxid 50 zusetzen und ca. 30 Sek. intensiv einrühren.


Danach COLD REPAIR zügig verarbeiten (Topfzeit: bei +20°C ca. 15 Min.).


Risse ab ca. 1 mm Breite und Löcher bis ca. 5 cm Tiefe können verfüllt werden.


Verfüllte Stellen vor dem Erreichen der Topfzeit mit feinkörnigem Quarzsand


(1,0-1,8 mm) deckend Abstreuen.

Hinweis

Verbrauch:


  • Abhängig von der Porosität, Oberflächenstruktur und der Textur-Stärke

  • Min. Verbrauch auf einer Oberfläche mit Texturtiefe bis 1 mm beträgt ca. 1,9 kg/m2

  • Ab Tiefe von 5 mm steigt der min. Verbrauch auf ca. 6,7 kg/m2 an
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Untergrundvorbereitung:


  • Der Belag muss haftfähig sein

  • Die Oberfläche muss trocken, sauber, staub- und salzfrei, sowie frei von Ölflecken sein

  • Untergründe bzw. Altmarkierungen müssen auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden

Inhaltsgewicht

8 kg

Chemische Basis

Methylmethacrylat

Farbe

Grau

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 45 °C

Geruch/Duft

Charakteristisch

Verarbeitungstemperatur Umgebung min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung max.

40 °C

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

45 °C

Dichte

1,89 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Verbrauch in m²

1,9 km²

Lagerfähigkeit ab Herstellung

1 Jahre

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 20°C stehend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen