Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Coldrepair
Lösemittelfreie Vergussmasse für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten auf Schwarzdecken.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dauerhafte Verfüllung von Rissen, flächigen Ausbrüchen und Löchern
- Größere Risse, Ausbrüche und Löcher sind bei + 20°C nach 20-30 min. wieder überfahrbar. Die Topf- u. Aushärtezeit ist temperaturabhängig
- Bei Temperaturen > +20 °C verlängern bzw. < +20 °C verkürzen sie sich
Mischungsverhältnis:
COLD REPAIR + 1,25 Gew.-% Peroxid.
Mehr Peroxid als empfohlen reduziert die Aushärtungszeit.
Es führt aber auch zu einem weicheren Produkt.
Weniger Peroxid als empfohlen, kann zu einer unvollständigen Aushärtung führen.
Mischanleitung:
COLD REPAIR muss vor Zugabe des Peroxid homogen aufgerührt sein.
Anschließend die benötigte Menge Peroxid 50 zusetzen und ca. 30 Sek. intensiv einrühren.
Danach COLD REPAIR zügig verarbeiten (Topfzeit: bei +20°C ca. 15 Min.).
Risse ab ca. 1 mm Breite und Löcher bis ca. 5 cm Tiefe können verfüllt werden.
Verfüllte Stellen vor dem Erreichen der Topfzeit mit feinkörnigem Quarzsand
(1,0-1,8 mm) deckend Abstreuen.
Verbrauch:
- Abhängig von der Porosität, Oberflächenstruktur und der Textur-Stärke
- Min. Verbrauch auf einer Oberfläche mit Texturtiefe bis 1 mm beträgt ca. 1,9 kg/m2
- Ab Tiefe von 5 mm steigt der min. Verbrauch auf ca. 6,7 kg/m2 an
Untergrundvorbereitung:
- Der Belag muss haftfähig sein
- Die Oberfläche muss trocken, sauber, staub- und salzfrei, sowie frei von Ölflecken sein
- Untergründe bzw. Altmarkierungen müssen auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!