Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cordless hedge trimmer AHS 18 COMPACT set 4 pcs

CORDLESS-HEDGE-TRIMMER-AHS18-SET-4PCS

Ürün no. 0988083619

EAN 4068362577710

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cordless hedge trimmer AHS 18 COMPACT set 4 pcs

Ürün no. 0988083619

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Cordless hedge trimmer AHS 18 COMPACT set 4 pcs dahil:
1 x
Cordless hedge trimmer AHS 18 COMPACT

HEDGTRMR-CORDL-(AHS 18 COMPACT)-CARTON

Açıklama:
Kesme uzunluğu: 610 mm
Powerful 18 V/DC cordless hedge trimmer for cordless, flexible working
Miktar: 1 x
2 x
18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion şarj edilebilir akü

M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)

Açıklama:
1 x 5 Ah
M-CUBE ailesindeki en güçlü, hızlı şarj edilen ve uzun ömürlü şarj edilebilir akü. Kompakt, güçlü ve dayanıklı 18 V Li-ion şarj edilebilir akü, profesyonel ve üniversal kullanım için idealdir.
Miktar: 2 x
1 x
ALG 18 V M-CUBE şarj cihazı

M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHAZI (ALG 18/8)

Açıklama:
18 V/DC Maks. şarj akımı: 8 A
Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE şarj edilebilir aküler için uygundur
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler