Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
Powerful and quiet cordless blower for quickly removing leaves and dirt
Provides a high idling speed for efficient trimming while being lightweight and easy to handle
Powerful 18 V/DC cordless hedge trimmer for cordless, flexible working
Provides an impressive no-load speed for efficient cutting while still being lightweight and practical
Offers precise and efficient cutting capacity with 45 drive links and a length of 30 cm
Korunaklı alanlar ve kuru iç mekânlardaki ahşap-ahşap mobilya bağlantılarının boşluksuz bağlanmasında kullanılan şaftlı, havşa başlı ve kısmi dişli üniversal vida
Güçlendirmeler ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarlı yenilikçi ve simetrik uç geometrisi ve optimize edilmiş çapa sahip yeni çok bölgeli konveyör sarmalına sahiptir
İnce şeritlerde bile hassas kesim için son derece keskin bıçak. Kağıt, film ve ince malzemeler için idealdir
Mükemmel takma rahatlığı ve benzersiz Tigerflex kaplama sayesinde optimum tutuş sunan üniversal iş güvenliği eldiveni
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Tear-resistant LDPE film, suitable for various requirements and applications
Hybrid adhesive for bonding and sealing