Dampfbremse WÜTOP® DB 10
Dampfbremse WÜTOP DB 10
DAMPFBREMS-DB10-L50M-B3M-150QM
Art.-Nr. 0681000010
EAN 4045989243204
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Wütop® DB 10 ist eine diffusionsfähige, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck und Unterspannbahnen.
Sicherheit
- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung
- Sorgt für ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Trage konstruktion und somit für ein gesundes Raumklima
- Speichert Kondensat und verhindert Spontankondensation
Technologie
- 2-lagige Dampfbremse
- Recyclebar und dadurch ökologisch unbedenklich
Universell einsetzbar
- Dach, Wand und Boden
Zeit- und Kostenersparnis
- Durch schnelle Verarbeitung der 3 m breiten Dampfbremse
- Einfache Verarbeitung (Transluszent)
- Optimal für die Vorfertigung im Werk geeignet
Datenblätter(X)
Flächengewicht pro m² | 98 g |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 3 m |
Fläche | 150 m² |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 14 m / nach EN 1931 |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 120 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 160 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 200 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 160 N |
Farbe | Hellbraun transparent |
Breite | 3 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!