Diamanttrennscheibe Power Cut H17
Diamanttrennscheibe POWER CUT H17
TSHB-DIA-BETON/GRANIT-BO22,2-D230MM
Art.-Nr. 0666117230
EAN 4045989736041
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Profi Diamanttrennscheibe der neuesten Generation für Granit
- Extrem hohe Standzeit durch 17 mm hohe, geschmiedete und titanbeschichtete Segmente
- Herausragende Schnittigkeit und optimale Standzeit
- Laserschweißung garantiert höchste Sicherheit
- Geschliffener und gewuchteter Lochkern für optimale Laufruhe, Kühlung und Geräuschreduzierung
- Trapezförmige Segmente für ruhiges und vibrationsarmes Schneiden
- Herstellung nach EN 13236 gewährleistet höchste Sicherheit im Einsatz
Datenblätter(X)
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 230 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Segmenthöhe | 17 mm |
Segmentstärke | 2,8 mm |
Segmentanzahl | 15 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Drehzahl max. | 6650 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
EN-Norm | 13236 |