Sortierung
26 Artikel mit 68 Ausführungen gefunden
Speziell für alle Baugewerke entwickelte Premium-Diamanttrennscheibe mit enormer Vielseitigkeit, extrem hoher Lebensdauer, maximaler Schnittgeschwindigkeit und extrem hoher Schnittgüte. Die optimale Scheibe für jeden Winkelschleifer und jede Mauerschlitzfräse
Mit geschlossenem Rand für einen schnellen und sauberen Schnitt
Langlebige, wirtschaftliche Diamanttrennscheibe für Fliesenleger, Sanitärbetriebe, Steinmetze und ähnliche Gewerke. Für eine Materialstärke bis ca. 20 mm.
Gleichermaßen speziell für harte und weiche Materialien im Hoch-/Tiefbau und in allen verwandten Gewerken, die mit vergleichbaren Materialien arbeiten, geeignet. Sehr wirtschaftlich durch eine extrem hohe Standzeit.
Sehr vielseitige, langlebige und wirtschaftliche Baustellenscheibe, die auch für den Einsatz auf Mauerschlitzfräsen geeignet ist
Speziell entwickelte Diamantscheibe zum Trennen und Anfasen von Kunststoffrohren in einem Arbeitsgang
Sehr vielseitig einsetzbare Diamanttrennscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL). Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm.
Zum schnellen Schneiden und gleichzeitigen Fräsen von Kabelkanälen mit Mauerschlitzfräsen mit mindestens 1.800 Watt. Das mühevolle und zeitraubende Herausnehmen des Mittelstegs entfällt.
Premium-Diamanttrennscheibe zum Lösen und Heraustrennen von eingebauten Bauelementen wie Fenster oder Türen
Sehr vielseitige, langlebige und wirtschaftliche Baustellenscheibe
Zum Lösen und Heraustrennen von eingebauten Bauelementen wie Fenster oder Türen
Für das Dachdeckerhandwerk entwickelt, superdünn, mit extremer Schnittfreudigkeit, sehr hoher Standzeit und breitem Anwendungsspektrum
Gelb für Baustelle. Für Winkelschleifer. Enorm vielseitig und extrem schnell. Speziell für den Einsatz in oft wechselnden Materialien. Optimal auch für den Rettungsdiensteinsatz (Feuerwehren, THW etc.).
Für schnelles und sauberes Schneiden von Fliesen, Marmor, Keramik, Granit, Sandstein, Mauerstein und anderem leichten Baumaterial
Diamanttrennscheibe mit gewölbtem Trägerkörper für Kurvenschnitte
Langlebige, wirtschaftliche Diamanttrennscheibe für Fliesenleger, Sanitärbetriebe, Steinmetze und ähnliche Gewerke
Sehr vielseitige, langlebige und wirtschaftliche Diamanttrennscheibe, jedoch speziell konzipiert für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte
Speziell entwickelte dünne Diamanttrennscheibe für sehr harte Fliesen, Feinsteinzeug und vergleichbare Materialien bis ca. 20 mm Stärke bei einem extrem schnellen und extrem sauberen Schnitt
Premium-Diamanttrennscheibe mit sehr schmaler Schneidfläche und geschlossenem Rand für einen schnellen und sauberen Schnitt. Für eine Materialstärke bis ca. 20 mm.
Langlebige, wirtschaftliche Diamanttrennscheibe für leichte Fliesenarbeiten in Verbindung mit dem Akku- Trenngerät 12-A.
Die Mix Diamanttrennscheibe für Beton und Asphalt. Das ideale Werkzeug für den Dienstleister im Straßenbau, der ohne das Werkzeug zu wechseln, alle anfallenden Arbeiten durchführen kann.
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.