Diamanttrennscheibe Universal Beton-Asphalt-MIX

Diamanttrennscheibe Universal Beton-Asphalt-MIX
TSHB-DIA-BETON/ASPHALT-BO22,23-D230MM

Art.-Nr. 0668126230

EAN 4053479596204

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe Universal Beton-Asphalt-MIX

Art.-Nr. 0668126230
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
Die Mix Diamanttrennscheibe für Beton und Asphalt. Das ideale Werkzeug für den Dienstleister im Straßenbau, der ohne das Werkzeug zu wechseln, alle anfallenden Arbeiten durchführen kann.
  • Spezielle, geschmiedete Segmente:

  • Erhöhte Lebendsdauer (Segmenthöhe = 13mm)

  • Optimaler Arbeitskomfort durch vibrationsarmes Schneiden mit engverzahnten, trapezförmigen Segmenten

  • Höhere Sicherheit durch bessere Schweisseigenschaften an das Stammblatt

  • Universelle Segmentlegierung für schnelles Schneiden in verschiedensten Materialien

Für Trocken- und Nassschnitt. Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13236 und der OSA (Organisation für Sicherheit von


Schleifwerkzeugen e. V.)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz in härtestem Beton, unter Verwendung von Top Diamanten vereint mit einer nicht all zu harten Metallbindung, die auch noch im abrasiveremWerkstoff beim


Schneiden von Asphalt eine hinreichende Standzeit erbringt.

Durchmesser (Ø)

230 mm

Bohrung

22,23 mm

Segmenthöhe

13 mm

Segmentstärke

2,6 mm

Segmentanzahl

16 STK

Segmentverbindung

Laser

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen